Vishay インクリメンタル形 リニア測定

Vishay インクリメンタル形 リニア測定 VISHAY Vishay インクリメンタル形 リニア測定 VISHAY

仕様エンコーダー技術:リニア測定 ●最大回転数:150rpm●全体の高さ:30.2mm●全体の幅:22.2 Dia.mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●回転型センサ - ブッシュ取り付け. Vishay Sfernice ECS 78モデル 機械的な停止機能のない単回転型センサ、パネル取り付け プラスチックトラックテクノロジ。 分圧動作モードによる、温度に左右されない測定精度 はんだ端子により接続、パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48819016 ECS78RBA502 1箱(20個)
オープン
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48819025 ECS78RBA502 1個
オープン
7,298
8,028 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48819034 ECS78RBA103 1個
オープン
7,198
7,918 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48819007 ECS78RBA103 1箱(20個)
オープン
119,800
131,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする