Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ WKO シリーズ
仕様WKOシリーズセラミックディスクコンデンサ. Vishay製のACライン定格コンデンサは、両面が銀めっきされ、難燃性のセラミック製のエポキシ樹脂でコーティングされたラジアル実装ディスクで構成されています。これらの製品は、スズめっき銅の接続リードを備えており、優れた信頼性を発揮します。ラインバイパス、X1及びY2の用途に適しています。
長さ(mm)18
取付方式スルーホール
奥行(mm)5
電圧(V)400ac
シリーズWKO
端子の種類ラジアル
許容差±20%
温度特性K4000
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(nF)4.7
内容量1箱(500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31