Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR16シリーズ

Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR16シリーズ VISHAY

定格電力(W)0.5 テクノロジー金属皮膜 シリーズSFR16 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケース0204 直径(Φmm)1.9
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケース形状
長さ(mm)
温度係数(ppm/℃)
動作温度(℃)
リード線径(Φmm)
抵抗(Ω)
温度係数(ppm/K)
最大温度係数(ppm/K)
最小温度係数(ppm/K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48864394 SFR16S0001201JA500 1袋(50個) 1.2 ±5% - 1.9(Dia.)×3.5 3.5 ±100 (Min)-55 - - - - -
オープン
559
615 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48864385 SFR16S0001211FR500 1袋(5000個) 1.21 ±1% セラミック 1.9(Dia.)×4.1 4.1 - - - - ±100 100 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864403 SFR16S0001212FR500 1袋(5000個) 12.1 ±1% セラミック 1.9(Dia.)×4.1 4.1 - - 0.45 - ±100 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864419 SFR16S0001803JA500 1袋(50個) 180 ±5% - 1.9(Dia.)×3.5 3.5 ±250 - 0.45 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864428 SFR16S0001809JA500 1袋(50個) - ±5% - 1.9(Dia.)×3.5 3.5 ±100 (Min)-55 - 18 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864437 SFR16S0002261FR500 1袋(5000個) 2.26 ±1% セラミック 1.9(Dia.)×4.1 4.1 - - 0.45 - ±100 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864446 SFR16S0002203JA500 1袋(50個) 220 ±5% - 1.9(Dia.)×3.5 3.5 ±250 - 0.45 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48864455 SFR16S0002709JA500 1袋(50個) - ±5% - 1.9(Dia.)×3.5 3.5 ±100 - 0.45 27 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864464 SFR16S0003921FR500 1袋(5000個) 3.92 ±1% セラミック 1.9(Dia.)×4.1 4.1 - - - - ±100 - -100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864473 SFR16S0005603JA500 1袋(50個) 560 ±5% - 1.9(Dia.)×3.5 3.5 ±250 - 0.45 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864489 SFR16S0005602JA500 1袋(50個) 56 ±5% - 1.9(Dia.)×3.5 3.5 ±100 - 0.45 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48864498 SFR16S0006802JA500 1袋(50個) 68 ±5% - 1.9(Dia.)×3.5 3.5 ±100 - 0.45 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする