Vishay 薄膜チップ抵抗器

Vishay 薄膜チップ抵抗器 VISHAY

お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
抵抗(Ω)
パッケージ/ケース
定格電力(W)
温度係数(ppm/℃)
テクノロジー
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
動作温度範囲(℃)
ケース形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48905755 CH02016-50RGFT 1セット(100個) 50 02016 ±2% 0.03 ±100 薄膜 0.48×0.39×0.42 0.48 0.39 0.42 CH -55~+155 モールド
オープン
64,980
71,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48905719 CH02016-100RGFT 1セット(100個) - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48905728 CH02016-100RGFT 1リール(400個) 100 02016 ±2% 0.03 ±100 薄膜 0.48×0.39×0.42 0.48 0.39 0.42 CH -55~+155 モールド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48905737 CH02016-18RJFT 1セット(100個) 18 02016 ±5% 0.03 ±100 薄膜 0.48×0.39×0.42 0.48 0.39 0.42 CH -55~+155 モールド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48905746 CH02016-25RJFT 1セット(100個) 25 02016 ±5% 0.03 ±100 薄膜 0.48×0.39×0.42 0.48 0.39 0.42 CH -55~+155 モールド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする