Vishay,可変コンデンサ
仕様200 V dc 809シリーズ. 上部調整 垂直タイプ ハウジングの寸法: 11 x 14 x 9 mm
長さ(mm)14
寸法(mm)14×11.5×9.2
高さ(mm)9.2
取付方式スルーホール
奥行(mm)11.5
電圧(V)200dc
シリーズBFC2
温度特性PTFE
動作温度(℃)(Min)-40
パッケージ/ケース015
静電容量(pF)最小7
内容量1箱(350個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31