Winbond, 64Mbit フラッシュメモリ SPI

Winbond, 64Mbit フラッシュメモリ SPI WINBOND

インターフェースSPI メモリー64Mbit ピン数(ピン)8 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.7~3.6
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
高さ(mm)
パッケージ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48935679 W25Q64JVZPIQ/TUBE 1袋(5個) 6.1 5.1 6.1×5.1×0.75 0.75 WSON
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48935645 W74M64FVSSIQ/TUBE 1セット(100個) 5.38 5.38 5.38×5.38×1.91 1.91 SOIC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48935654 W74M64FVSSIQ/TUBE 1袋(5個) 5.38 5.38 5.38×5.38×1.91 1.91 SOIC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48935663 W25Q64JVZPIQ/TUBE 1セット(100個) 6.1 5.1 6.1×5.1×0.75 0.75 WSON
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする