WJ Furse WJ Furse 銅 避雷針 WJ Furse 銅 避雷針 商品レビューを投稿する 仕様 材質:銅●IEC / BS EN62561-2 BS7430. Furse避雷ねじ込み式銅結合アースロッド. Furse避雷ねじ込み式銅結合アースロッドにより、最も経済的な方法で低接地抵抗を実現することができます。. 特長. 高い伸張強度. 低炭素鋼コア. 腐食に対する優れた耐性. 銅厚250ミクロン以上. 用途. 非常に優れた耐腐食性と長いサービス寿命が求められる用途向けに設計されています。 内容量 1袋(10個) ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 RB205-FU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 48938043 RB205-FU オープン ¥15,900 1 ¥15,900 ¥17,490 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断ヒューズヒューズその他関連用品 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. フラッグポール 高層用避雷針兼用ロープ型 FL サンポール 税込¥174,900〜 ¥159,000〜 (0) 2. 接続用2端子BOX 露出型 硬質ビニール製 NIP(ニッピ) 税込¥14,190 ¥12,900 (0) 3. 試験用2端子BOX・PC端子付 埋込型 本体:硬ビ/プレート:SUS製 NIP(ニッピ) 税込¥18,590 ¥16,900 (0) 4. 接地極 銅板T型 900角【民間仕様】 NIP(ニッピ) 税込¥38,390 ¥34,900 (0) 5. 接続用2端子BOX・PC端子付 露出型 硬質ビニール製 NIP(ニッピ) 税込¥14,190 ¥12,900 (0) 6. 接続用2端子BOX・PC端子付 露出型 ステンレス製 NIP(ニッピ) 税込¥28,490 ¥25,900 (0) 7. 接続用2端子BOX 露出型 ステンレス製 NIP(ニッピ) 税込¥27,390 ¥24,900 (0) 8. 旗ポールロープ型 サンポール 税込¥76,890〜 ¥69,900〜 (2) 9. アンテナ避雷器 CONTEC(コンテック) 税込¥36,190 ¥32,900 (0) 10. 接地極 銅板T型 600角【民間仕様】 NIP(ニッピ) 税込¥26,290 ¥23,900 (1) 11. 鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド 税込¥4,059 ¥3,690 (1) 12. 接地端子盤 日東工業 税込¥19,690〜 ¥17,900〜 (0) 13. 接地極 銅板U型 600角【公共仕様】 NIP(ニッピ) 税込¥27,390 ¥24,900 (0) 14. 接地極 銅板U型 900角【公共仕様】 NIP(ニッピ) 税込¥40,590 ¥36,900 (0) 15. 避雷突針支柱取付金物 イワブチ 税込¥4,389 ¥3,990 (0) 16. 旗ポール(埋め込みタイプ) 日本緑十字社 税込¥196,900〜 ¥179,000〜 (0) 17. 裸軟銅線 菅波電線 税込¥626〜 ¥569〜 (2) 18. ボルト型コネクタ 東神電気 税込¥318〜 ¥289〜 (8) 19. 丸形アース棒 日動電工 税込¥439〜 ¥399〜 (24) 20. ボルコン 東神電気 税込¥384〜 ¥349〜 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。