Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ

Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK

取付方式表面実装 端子種別はんだピン 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 ボディ向きストレート
お気に入りに追加
102件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ピッチ(mm)
シリーズ
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68711014522 48946346
68711014522 48946346
48946346 68711014522 1袋(5個) 0.5 687 50 10
オープン
679
747 (税込)
7日以内出荷

返品不可
687310124422 48946364
687310124422 48946364
48946364 687310124422 1袋(5個) 0.5 687 50 10
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68611014422 48946389
68611014422 48946389
48946389 68611014422 1袋(5個) 1 686 125 10
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68711214022 48946434
68711214022 48946434
48946434 68711214022 1袋(5個) 0.5 687 50 12
オープン
849
934 (税込)
7日以内出荷

返品不可
687312124422 48946443
687312124422 48946443
48946443 687312124422 1袋(5個) 0.5 687 50 12
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68611214422 48946477
68611214422 48946477
48946477 68611214422 1袋(5個) 1 686 125 12
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68611214122 48946486
68611214122 48946486
48946486 68611214122 1袋(5個) 1 686 125 12
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68711414522 48946513
68711414522 48946513
48946513 68711414522 1袋(5個) 0.5 687 50 14
オープン
819
901 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68611414422 48946556
68611414422 48946556
48946556 68611414422 1袋(5個) 1 686 125 14
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68711614022 48946617
68711614022 48946617
48946617 68711614022 1袋(5個) 0.5 687 50 16
オープン
849
934 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68611614422 48946653
68611614422 48946653
48946653 68611614422 1袋(5個) 1 686 125 16
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68711814522 48946696
68711814522 48946696
48946696 68711814522 1袋(5個) 0.5 687 50 18
オープン
879
967 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68712014522 48946766
68712014522 48946766
48946766 68712014522 1袋(5個) 0.5 687 50 20
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68712014022 48946775
68712014022 48946775
48946775 68712014022 1袋(5個) 0.5 687 50 20
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
687320124422 48946784
687320124422 48946784
48946784 687320124422 1袋(5個) 0.5 687 50 20
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68612214422 48946863
68612214422 48946863
48946863 68612214422 1袋(5個) 1 686 125 22
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68712414022 48946897
68712414022 48946897
48946897 68712414022 1袋(5個) 0.5 687 50 24
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68712414522 48946906
68712414522 48946906
48946906 68712414522 1袋(5個) 0.5 687 50 24
オープン
949
1,044 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68612614422 48946949
68612614422 48946949
48946949 68612614422 1袋(5個) 1 686 125 26
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
687330124422 48946985
687330124422 48946985
48946985 687330124422 1袋(5個) 0.5 687 50 30
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68713014522 48947003
68713014522 48947003
48947003 68713014522 1袋(5個) 0.5 687 50 30
オープン
849
934 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68613014122 48947028
68613014122 48947028
48947028 68613014122 1袋(5個) 1 686 125 30
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
687340124422 48947064
687340124422 48947064
48947064 687340124422 1袋(5個) 0.5 687 50 40
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68714014022 48947073
68714014022 48947073
48947073 68714014022 1袋(5個) 0.5 687 50 40
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68715014522 48947143
68715014522 48947143
48947143 68715014522 1袋(5個) 0.5 687 50 50
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68710614022 48947177
68710614022 48947177
48947177 68710614022 1袋(5個) 0.5 687 50 6
オープン
579
637 (税込)
7日以内出荷

返品不可
687306124422 48947186
687306124422 48947186
48947186 687306124422 1袋(5個) 0.5 687 50 6
オープン
969
1,066 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68610614422 48947213
68610614422 48947213
48947213 68610614422 1袋(5個) 1 686 125 6
オープン
579
637 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68710814522 48947265
68710814522 48947265
48947265 68710814522 1袋(5個) 0.5 687 50 8
オープン
699
769 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68610814422 48947317
68610814422 48947317
48947317 68610814422 1袋(5個) 1 686 125 8
オープン
659
725 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68610814122 48947326
68610814122 48947326
48947326 68610814122 1袋(5個) 1 686 125 8
オープン
699
769 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48946425 68711214522 1袋(5個) 0.5 687 50 12
オープン
779
857 (税込)
取扱停止中

返品不可
48946565 68611414122 1袋(5個) 1 686 125 14
オープン
1,298
1,428 (税込)
取扱停止中

返品不可
48946626 687316124422 1袋(5個) 0.5 687 50 16
オープン
1,298
1,428 (税込)
取扱停止中

返品不可
48946933 68612614122 1袋(5個) 1 686 125 26
オープン
1,998
2,198 (税込)
取扱停止中

返品不可
48947134 68715014022 1袋(5個) 0.5 687 50 50
オープン
1,598
1,758 (税込)
取扱停止中

返品不可
48947229 68610614122 1袋(5個) 1 686 125 6
オープン
609
670 (税込)
取扱停止中

返品不可
48946319 68711014022 1リール(2000個) 0.5 687 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946328 68711014522 1リール(2000個) 0.5 687 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946337 687310124422 1リール(1000個) 0.5 687 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48946355 68711014022 1袋(5個) 0.5 687 50 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946373 68611014422 1リール(1500個) 1 686 125 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946398 68711214022 1リール(2000個) 0.5 687 50 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946407 68711214522 1リール(2000個) 0.5 687 50 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946416 687312124422 1リール(1000個) 0.5 687 50 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946459 68611214122 1リール(1500個) 1 686 125 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946468 68611214422 1リール(1500個) 1 686 125 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946495 68711414022 1リール(2000個) 0.5 687 50 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946504 68711414522 1リール(2000個) 0.5 687 50 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48946529 68711414022 1袋(5個) 0.5 687 50 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする