WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・コンタクト数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
シリーズ
686
コンタクト数
26
注文コード
48946949
品番
68612614422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
686
定格電圧(V)
125
端子種別
はんだピン
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート