Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
タイプ基板端子台
定格電流(A)12(VDE)、15(cULus)
ボディ向きストレート
色青
定格電圧(V)300ac
シリーズ301
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)11
仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31