Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 322シリーズ WURTH ELEKTRONIK

ピッチ(mm)3.81 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)10.5 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ322 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 322シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台ライトアングルヘッダコネクタ. WR-TBL 322シリーズの3.81 mmピッチライトアングル取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3.81 mmピッチシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スズめっきコンタクトを備えていて、スルーホール取り付けタイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
長さ(mm)
深さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49000106 691322310002 2 8.71 - -
オープン
49
54 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49000115 691322310003 3 - 9.2 -
オープン
80
88 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49000124 691322310004 4 - 9.2 -
オープン
109
120 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49000133 691322310005 5 - 9.2 -
オープン
139
153 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49000149 691322310006 6 - - 7
オープン
239
263 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49000158 691322310008 8 - 9.2 -
オープン
239
263 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする