Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AT1H

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AT1H WURTH ELEKTRONIK

お気に入りに追加
59件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リードピッチ(mm)
リード線径(Φmm)
許容差
テクノロジー
シリーズ
誘電正接
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49026426 860240680011 1箱(200個) 50dc スルーホール 16(Dia.)×25 25 (Min)-40 7.5 0.8 10000h 16 1.552 235 ±20% 電解 - - - - - -
オープン
41,980
46,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49015664 860240474005 1箱(800個) 25dc スルーホール 8(Dia.)×11.5 11.5 (Min)-40 3.5 0.5 - 8 - 25 ±20% 電解 327 シリンダー形 - - - -
オープン
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
49021919 860241378003 1箱(300個) 400dc スルーホール 13(Dia.)×20 20 (Min)-25 5 - - 13 - 452 ±20% 電解 557 シリンダー形 - - - -
オープン
48,980
53,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
49014998 860240580011 1箱(250個) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49015113 860240681012 1箱(200個) 50dc スルーホール 18(Dia.)×31.5 31.5 (Max)+105 7.5 0.8 10000h 18 2.093 500 ±20% 電解 - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49015366 860240273003 1箱(1500個) 10dc スルーホール 6.3(Dia.)×11 11 (Min)-40 2.5 0.5 5000h 6.3 - 10 ±20% 電解 190 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49015524 860240374004 1箱(800個) 16dc スルーホール 8(Dia.)×11.5 11.5 (Min)-40 3.5 0.5 8000h 8 - 16 ±20% 電解 245 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49015594 860241181006 1箱(200個) 250dc スルーホール 18(Dia.)×25 25 (Max)+105 7.5 0.8 10000h 18 1.5 1100 ±20% - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49016407 860241175001 1箱(500個) 250dc スルーホール 10(Dia.)×20 20 (Min)-25 5 0.6 - 10 - 200 ±20% 電解 320 シリンダー形 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49016617 860241375002 1箱(500個) 400dc スルーホール 10(Dia.)×16 16 (Min)-25 5 0.6 10000h 10 - 260 ±20% 電解 274 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49016678 860240672002 1箱(2000個) 50dc スルーホール 5(Dia.)×11 11 (Min)-40 2 0.5 - 5 - 5 ±20% 電解 97 - WCAP-AT1H - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49018017 860240273004 1箱(1500個) 10dc スルーホール 6.3(Dia.)×11 11 (Min)-40 2.5 - 5000h 6.3 - 15 ±20% 電解 220 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49018114 860240374005 1箱(800個) 16dc スルーホール 8(Dia.)×11.5 11.5 (Min)-40 3.5 - 8000h 8 - 24 ±20% - 300 - - 16 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49018157 860241181007 1箱(200個) 250dc スルーホール 18(Dia.)×31.5 31.5 (Min)-25 7.5 - 10000h 18 1.87 1600 ±20% 電解 - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49018193 860240475006 1箱(600個) 25dc スルーホール 10(Dia.)×12.5 12.5 (Min)-40 5 - 10000h 10 - 37.5 ±20% 電解 460 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49018245 860240575007 1箱(500個) 35dc スルーホール 10(Dia.)×16 16 (Min)-40 5 - 10000h 10 - 52.5 ±20% 電解 632 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49018726 860240675008 1箱(500個) 50dc スルーホール 10(Dia.)×20 20 (Min)-40 5 - - 10 - 75 ±20% 電解 747 シリンダー形 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49020144 860240278009 1箱(300個) 10dc スルーホール 13(Dia.)×20 20 (Min)-40 5 - - 13 1.54 220 ±20% 電解 - - WCAP-AT1H - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49020257 860240380010 1箱(200個) - スルーホール 16(Dia.)×25 25 (Min)-40 7.5 - - 16 2.093 352 ±20% 電解 - シリンダー形 - - 2200 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49020327 860240480011 1箱(250個) 25dc スルーホール 16(Dia.)×31.5 31.5 (Min)-40 7.5 - 10000h 16 2.4 550 ±20% - - - - 14 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49020555 860240273005 1箱(1500個) - スルーホール 6.3(Dia.)×11 11 (Max)+105 2.5 - 5000h 6.3 - 22 ±20% 電解 270 - - - 220 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49020704 860240374006 1箱(800個) - スルーホール 8(Dia.)×11.5 11.5 (Min)-40 3.5 - - 8 - 35.2 ±20% 電解 420 シリンダー形 - - 220 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49020835 860240475007 1箱(500個) - スルーホール 10(Dia.)×16 16 (Min)-40 5 - 10000h 10 - 55 ±20% - 580 - - 14 220 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49021368 860240678009 1箱(300個) 50dc スルーホール 13(Dia.)×20 20 (Max)+105 5 - - 13 - 110 ±20% - 977 シリンダー形 - 10 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49021709 860241178002 1箱(300個) - スルーホール 13(Dia.)×20 20 (Min)-25 5 - - 13 - 320 ±20% 電解 490 - WCAP-AT1H - 22 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49021745 860240472001 1箱(2000個) 25dc スルーホール 5(Dia.)×11 11 (Min)-40 2 - - 5 - 5.5 ±20% - 100 シリンダー形 - 14 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49021824 860240572002 1箱(2000個) - スルーホール 5(Dia.)×11 11 (Min)-40 2 - 5000h 5 - 7.7 ±20% 電解 125 - - - 22 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49021998 860240673003 1箱(1500個) 50dc スルーホール 6.3(Dia.)×11 11 (Min)-40 2.5 - 5000h 6.3 - 11 ±20% 電解 130 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49023039 860240280010 1箱(200個) 10dc スルーホール 16(Dia.)×25 25 (Min)-40 7.5 - - 16 1.9 330 ±20% 電解 - シリンダー形 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49023355 860240274006 1箱(800個) 10dc スルーホール 8(Dia.)×11.5 11.5 (Min)-40 3.5 - - 8 - 33 ±20% 電解 390 - WCAP-AT1H - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49023574 860240475008 1箱(500個) - スルーホール 10(Dia.)×20 20 (Max)+105 5 - 10000h 10 - 82.5 ±20% - 805 - - - 330 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49023678 860240578009 1箱(300個) 35dc スルーホール 13(Dia.)×20 20 (Min)-40 5 0.6 - 13 1.035 115.5 ±20% - - シリンダー形 - 12 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49023967 860240678010 1箱(300個) 50dc スルーホール 13(Dia.)×25 25 (Min)-40 5 0.6 10000h 13 1.15 165 ±20% - - - - - - (誘電体ファミリ)アルミ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49024256 860240372001 1箱(2000個) 16dc スルーホール 5(Dia.)×11 11 (Max)+105 2 0.5 5000h 5 - 5.28 ±20% 電解 115 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49024308 860241178003 1箱(300個) - スルーホール 13(Dia.)×25 25 (Min)-25 5 0.6 10000h 13 - 430 ±20% 電解 750 - - - 33 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49024369 860240472002 1箱(2000個) 25dc スルーホール 5(Dia.)×11 11 (Min)-40 2 0.5 5000h 5 - 8.25 ±20% 電解 130 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49024457 860240573003 1箱(1500個) - スルーホール 6.3(Dia.)×11 11 (Min)-40 2.5 0.5 5000h 6.3 - 11.55 ±20% 電解 178 - - - 33 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49024554 860241381004 1箱(200個) 400dc スルーホール 18(Dia.)×21 21 (Min)-25 7.5 0.8 10000h 18 - 628 ±20% 電解 870 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49024676 860240674004 1箱(800個) 50dc スルーホール 8(Dia.)×11.5 11.5 (Min)-40 3.5 0.5 8000h 8 - 16.5 ±20% 電解 241 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49025839 860240275007 1箱(600個) 10dc スルーホール 10(Dia.)×12.5 12.5 (Min)-40 5 0.6 5000h 10 - 47 ±20% 電解 540 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49025954 860240375008 1箱(500個) 16dc スルーホール 10(Dia.)×16 16 (Min)-40 5 0.6 10000h 10 - 75.2 ±20% 電解 730 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49026076 860240475009 1箱(500個) 25dc スルーホール 10(Dia.)×20 20 (Min)-40 5 0.6 - 10 - 117.5 ±20% - 950 - WCAP-AT1H 14 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49026173 860240578010 1箱(300個) - スルーホール 13(Dia.)×25 25 (Min)-40 5 0.6 10000h 13 1.1 164.5 ±20% 電解 - - - - 470 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49026609 860240272001 1箱(2000個) 10dc スルーホール 5(Dia.)×11 11 (Min)-40 2 0.5 - 5 - 4.7 ±20% - 100 - WCAP-AT1H - - (誘電体ファミリ)アルミ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49026733 860240372002 1箱(2000個) 16dc スルーホール 5(Dia.)×11 11 (Min)-40 2 0.5 - 5 - 7.52 ±20% - 145 - WCAP-AT1H 16 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49026819 860241180004 1箱(200個) - スルーホール 16(Dia.)×21 21 (Min)-25 7.5 0.8 10000h 16 - 250 ±20% 電解 930 - - - 47 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49026889 860240473003 1箱(1500個) 25dc スルーホール 6.3(Dia.)×11 11 (Min)-40 2.5 0.5 5000h 6.3 - 11.75 ±20% 電解 160 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49026995 860240574004 1箱(800個) 35dc スルーホール 8(Dia.)×11.5 11.5 (Min)-40 3.5 0.5 - 8 - 16.45 ±20% 電解 240 シリンダー形 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49027108 860241381005 1箱(200個) 400dc スルーホール 18(Dia.)×21 21 (Min)-25 7.5 0.8 - 18 1.05 852 ±20% 電解 - シリンダー形 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49027275 860240674005 1箱(800個) 50dc スルーホール 8(Dia.)×11.5 11.5 (Min)-40 3.5 0.5 8000h 8 - 23.5 ±20% 電解 287 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする