曜日別特売
860240474005 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AT1H WURTH ELEKTRONIK 49015664

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AT1H

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(800個)
注文コード
49015664
品番
860240474005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
電圧(V)
25dc
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
高さ(mm)
11.5
動作温度(℃)
(Min)-40
リードピッチ(mm)
3.5
リード線径(Φmm)
0.5
直径(Φmm)
8
リーク電流(μA)
25
許容差
±20%
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
327
構造
シリンダー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする