WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
取付方式
寸法(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
リード線長さ(mm)
構造
直径(Φmm)
リップル電流(mA)
リーク電流(μA)
許容差
極性
奥行(mm)
寿命
テクノロジー
電圧(V)
リード線径(Φmm)
リップル電流(A)
材質
シリーズ
誘電正接
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49018403
861221485013
1袋(2個)
150
スルーホール
30(Dia.)×26
-
10
-
-
30
-
779.42
±20%
-
26
-
電解
-
-
1.29
-
WCAP-AIE8
-
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49019383
861221484010
1袋(2個)
-
スルーホール
25(Dia.)×36
-
10
-
-
25
-
853.81
±20%
-
36
3000h
-
450dc
-
1.4
-
-
20%
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49019399
861221485014
1袋(2個)
-
スルーホール
30(Dia.)×31
-
10
-
-
30
-
853.81
±20%
-
31
-
電解
450dc
-
1.45
-
WCAP-AIE8
-
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49019566
861221485014
1セット(50個)
-
スルーホール
30(Dia.)×31
(Max)+85
10
-
-
30
-
853.81
±20%
-
-
3000h
-
450dc
-
1.45
(誘電体ファミリ)アルミ
-
-
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49022524
861221485016
1袋(2個)
-
スルーホール
30(Dia.)×36
-
10
-
シリンダー形
30
-
1045.71
±20%
-
36
-
電解
450dc
-
1.89
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49025087
861221486022
1個
390
スルーホール
35(Dia.)×42
-
10
6
-
35
-
1256.78
±20%
-
42
-
-
-
-
2.38
-
WCAP-AIE8
20%
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49026286
861221486023
1個
470
スルーホール
35(Dia.)×47
-
10
6
-
35
-
1379.67
±20%
あり
47
3000h
-
-
-
2.68
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49027765
861221486024
1個
-
スルーホール
35(Dia.)×52
-
10
6
-
35
-
1505.99
±20%
-
52
3000h
電解
450dc
-
2.88
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49015926
861221483003
1袋(5個)
100
スルーホール
22(Dia.)×31
(Max)+85
10
6
シリンダー形
22
950
636.4
±20%
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49016048
861221483003
1セット(100個)
100
スルーホール
22(Dia.)×31
-
10
6
-
22
950
636.4
±20%
-
31
3000h
電解
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49017299
861221483004
1袋(5個)
-
スルーホール
22(Dia.)×36
-
10
-
シリンダー形
22
-
697.14
±20%
-
36
-
電解
450dc
2
1.07
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49017308
861221484008
1袋(2個)
-
スルーホール
25(Dia.)×31
-
10
6
-
25
-
697.14
±20%
-
31
3000h
電解
450dc
-
1.09
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49017414
861221483004
1セット(100個)
-
スルーホール
22(Dia.)×36
(Max)+85
10
6
シリンダー形
22
-
697.14
±20%
-
-
-
-
450dc
-
1.07
(誘電体ファミリ)アルミ
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49017423
861221484008
1セット(100個)
-
スルーホール
25(Dia.)×31
-
10
6
-
25
-
697.14
±20%
-
31
-
電解
450dc
-
1.09
-
WCAP-AIE8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49018394
861221484009
1袋(2個)
-
スルーホール
25(Dia.)×31
-
10
-
-
25
-
779.42
±20%
-
31
3000h
-
450dc
-
1.25
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018516
861221483005
1個
-
スルーホール
22(Dia.)×41
(Max)+85
10
-
-
22
-
779.42
±20%
-
-
-
-
450dc
-
1.18
-
WCAP-AIE8
20%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018568
861221484009
1セット(100個)
-
スルーホール
25(Dia.)×31
-
10
-
-
25
-
779.42
±20%
-
31
-
-
450dc
-
1.25
-
WCAP-AIE8
20%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49018577
861221485013
1セット(50個)
-
スルーホール
30(Dia.)×26
-
10
-
-
30
-
779.42
±20%
あり
26
3000h
-
450dc
-
1.29
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49018683
861221483005
1セット(100個)
-
スルーホール
22(Dia.)×41
-
10
-
-
22
-
779.42
±20%
あり
41
3000h
-
450dc
-
1.18
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49019478
861221483006
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49019557
861221484010
1セット(100個)
-
スルーホール
25(Dia.)×36
-
10
-
シリンダー形
25
-
853.81
±20%
-
36
-
電解
450dc
-
1.4
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49019645
861221483006
1セット(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49021054
861221484011
1袋(2個)
-
スルーホール
25(Dia.)×41
-
10
-
-
25
-
943.93
±20%
-
41
3000h
電解
450dc
-
1.59
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49021219
861221484011
1セット(100個)
-
スルーホール
25(Dia.)×41
-
10
-
-
25
-
943.93
±20%
-
41
3000h
-
450dc
-
1.59
-
-
20%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49022585
861221485016
1セット(50個)
-
スルーホール
30(Dia.)×36
-
10
-
-
30
-
1045.71
±20%
-
36
-
電解
450dc
-
1.89
-
WCAP-AIE8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49023818
861221485017
1個
-
スルーホール
30(Dia.)×41
(Max)+85
10
-
-
30
-
1156.07
±20%
-
-
-
-
450dc
2
2.12
-
WCAP-AIE8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49023906
861221485017
1セット(50個)
330
スルーホール
30(Dia.)×41
-
10
6
-
30
-
1156.07
±20%
-
41
3000h
-
-
-
2.12
-
-
20%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49025078
861221485018
1個
390
スルーホール
30(Dia.)×46
-
10
6
-
30
-
1256.78
±20%
-
46
-
電解
-
-
2.35
-
WCAP-AIE8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49025166
861221485018
1セット(50個)
390
スルーホール
30(Dia.)×46
-
10
6
-
30
-
1256.78
±20%
あり
46
-
-
-
-
2.35
-
WCAP-AIE8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49025175
861221486022
1セット(50個)
-
スルーホール
35(Dia.)×42
-
10
6
-
35
-
1256.78
±20%
あり
42
3000h
-
450dc
-
2.38
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49026374
861221486023
1セット(50個)
-
スルーホール
35(Dia.)×47
-
10
6
-
35
-
1379.67
±20%
あり
47
3000h
-
450dc
-
2.68
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49027808
861221486024
1セット(50個)
-
スルーホール
35(Dia.)×52
-
10
6
シリンダー形
35
-
1505.99
±20%
-
52
-
電解
450dc
-
2.88
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49029269
861221483001
1袋(5個)
-
スルーホール
22(Dia.)×26
-
10
6
-
22
710
524.79
±20%
あり
26
-
-
450dc
-
-
-
WCAP-AIE8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49029366
861221483001
1セット(100個)
-
スルーホール
22(Dia.)×26
-
10
6
-
22
710
524.79
±20%
-
26
3000h
電解
450dc
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください