イーサネットメディアコンバータ ICP DAS USA シリアルネットワーク
仕様併用可能製品:シリアルネットワーク 、 入力タイプ:RS-232、RS-422、RS-485 、 出力タイプ:USB 、 入力数:1 、 出力数:1 、 バスタイプ:USB 、 コンパチブルなオペレーティングシステム:Windows 7, Windows Vista, Windows XP 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 ICP DASコンバータ / リピータ. ICP DASのI-7520 / I-7520Aを使用すると、産業クラスの長距離通信システムを、標準的なPCハードウェアを使用して簡単に構築できます。 I-7510 / I-7510Aは、1台のRS-422 / RS-485機器とシステムの他部分との間に2極光絶縁を実現します。 この2つのバリエーションから、用途に適した機種が必ず見つかります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30