サーボコントロール Schneider Electric モーション
仕様制御機能:モーション 、 許容電流値:50 mA 、 定格電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:+32℃ 、 動作温度 Max:+122℃ 、 サーボドライブ. Lexium 32i業務用統合ドライブは、停止、ウィンドウ停止、自動調整、監視、変換、ポジション値の迅速な入力などに最適. IP65等級 連続トルク: 1.7 → 7.2 Nm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31