JST 端子 SJNシリーズ

JST 端子 SJNシリーズ JST(日本圧着端子製造)

仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SJNコネクタハウジング●シリーズ:SJN●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタコンタクト. ; 820-1208 820-1208 : サイドエントリ型ボードインコンタクトSJN-002PT-0.9、適応可能な基板サイズは1.2~1.6 mmです。 ; 820-1217 820-1217 : 両端にSJNサイドエントリ型ボードインコンタクトを備えた、長さが150 mmのケーブルアセンブリです。 ; 820-1210 820-1210 : 両端にSJNサイドエントリ型ボードインコンタクトを備えた、長さが300 mmのケーブルアセンブリです。 適切な圧着工具については、品番 ; 819-2716 819-2716 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(18000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49324757 SJN-002PT-0.9
オープン
73,980
81,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする