Knife discon term blk + test socket

Knife discon term blk + test socket フエニックス・コンタクト

仕様シリーズ:CLIPLINE UTT●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:グレー●定格電流:16A●端子方法:スクリュー●定格電圧:400 V●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49383365 3044671
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする