Korg Nutube Nutube 6P1 双3極熱電子管
仕様電圧出力:80V 、 ベースタイプ:パラレル 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:20 、 寸法:45 x 16 x 5.6mm 、 ボディー長:45mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 全長:45mm 、 主な用途のギャラリーと設計ガイドがKorgのウェブサイトに用意されています(http://korgnutube.com/en/). Nutubeデュアル3極管. Nutube は、従来のデュアル3極管熱電子管(真空管)の現代的なアップデートです。真空蛍光ディスプレイ(VFD)テクノロジーに基づいています。従来の真空管アンプよりはるかに小さく、消費電力もはるかに少なく、豊かな倍音で従来の真空管アンプと同等のオーディオ性能を発揮します。便利なDIL形式でパッケージされているため、オリジナルのように発光します。. 最大アノード電圧: 80 V dc. ヒータ(フィラメント)電圧: 0.7 V dc. ヒーター(フィラメント)電流: 17 mA x 2. 最大アノード電力: 1.7 mW. 標準電圧増幅(Vout/Vin): 5. 動作温度範囲: -40 → +85℃. 寸法: 17 x 46 mm (ピンを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(60個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31