LED表示灯 Klaxon Flashguard LEDシリーズ
仕様電源電圧:11 → 35 V dc 、 光効果:点滅 , 停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:85mm 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Flashguard LED 、 多機能の:あり 、 高さ:81mm 、 最大温度:+70℃ 、 標準超高輝度LED信号灯. すべてポリカーボネート構造。 フラッシュレートは全タイプで1 Hz。 動作電圧(AC) ± 10 %。 使用電圧に応じ消費電流は異なります。 IP65等級(特記なき限り)。 動作温度範囲: -20 → +40 ℃. 連続点灯又は点滅動作に最適(該当する場合) 8個の高信頼性の超高輝度LEDを使用 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31