Moflash ベースサウンダ
仕様電源電圧:24 V dc 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 サウンダのタイプ:アラーム, 電子 、 デシベル/1m:105dB 、 シリーズ:IS-S 、 ハウジング色:赤 、 最大デシベル:105dB 、 トーンの数:32 、 最小温度:-40℃ 、 32トーンサウンダ - IS-Sシリーズ. IS-Sシリーズの業務用本質安全電子サウンダ製品です。このサウンダは、2段階アラームを搭載し、合計32種類のトーンを選択できます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX / IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31