Molex 150179 シリーズ バックプレーンコネクタ ソケット 8 パネルマウント
仕様ポール形式:8 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:250 V 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 定格電流:11.5A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:ナイロン 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:150179
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31