仕様アクセサリタイプ:端子位置保証リテーナ●併用可能製品:EXTreme Ten60Power大電流コネクタ●極数:16●シリーズ番号:46708●Molex EXTreme Ten60Power TPA (端子位置保証). EXTreme Ten60Power TPA (端子位置保証)は、172510及び172512シリーズ圧着レセプタクルハウジングと組み合わせて使用します。このTPAリテーナを使用することで、コンタクトがレセプタクルハウジングにしっかり挿入され、振動による外れを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)