Molex SCSIコネクタ
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:100●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●定格電圧:30 V●端子方法:はんだ●シリーズ:71661●長さ:73.45mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30