Molex ジャンパピン / ショートピン
仕様タイプ:上部開口●コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●色:ナチュラル●行数:1●長さ:5.1mm●幅:2.54mm●深さ:4.85mm●シリーズ:C-Grid●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●向き:ストレート●最大接触抵抗:12mΩ●シリーズ番号:90059●Molex C-Grid III 2.54 mmマイクロシャント - 90059シリーズ. C-Grid III 90059シリーズ2.54 mmマイクロシャントは低プロファイル設計で、0.64 mmの角型ピンと丸型ピンとの併用向けです。 これらのC-Grid IIIメスマイクロシャントはUL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、スズめっき又は金めっきを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30