Molex 基板コネクタコンタクト

Molex 基板コネクタコンタクト 日本モレックス(molex) Molex 基板コネクタコンタクト 日本モレックス(molex)

仕様タブサイズ:6.35 x 0.81mm●タブ角度:ストレート●絶縁:非絶縁●全長:7.9mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:錫●タブ数:1●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●クイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49577213 19705-4301 1袋(1000個)
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49577229 19705-4301 1袋(100個)
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする