ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ

埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.3 幅(Φmm)110 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 内容量1個
注意
※調光タイプは別売適合調光器が必要です。
※ランプは別売です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
埋込高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49223415 AD92072L 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(ファインホワイト) 必要高:133 131
7,900
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49223424 AD92073L 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(ブラック) 必要高:133 131
7,900
4,298
4,728 (税込)
8日以内出荷

返品不可
49223433 AD92074L 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(ファインホワイト) 必要高:160 158
9,900
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49223449 AD92075L 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(ブラック) 必要高:160 158
9,900
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49223458 AD92076L 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(ファインホワイト) 必要高:133 131
7,900
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49223467 AD92077L 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(ブラック) 必要高:133 131
7,900
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49223476 AD92078L 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(ファインホワイト) 必要高:160 158
9,900
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49223485 AD92079L 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(ブラック) 必要高:160 158
9,900
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする