AD92072L ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明 49223415

ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ベースタイプ
材質
枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(ファインホワイト)
注文コード
49223415
品番
AD92072L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
埋込穴(Φmm)
100
仕様
ベースタイプ
材質
枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(ファインホワイト)
質量(kg)
0.3
取付高(mm)
必要高:133
幅(Φmm)
110
LED
ランプ交換可能型
取付可能厚(mm)
(天井)5~25
適合ランプ
高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
出幅(mm)
2
照射距離(m)
(近接限度)0.1
埋込高(mm)
131
注意
※調光タイプは別売適合調光器が必要です。
※ランプは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする