BT5.0対応完全ワイヤレスイヤホン MS-TW2P
超軽量4.0g・完全ワイヤレス 両耳カナル型イヤホン
充電と収納が可能な充電ケース付属 ブラック
イヤホン形状カナル型
その他PSE適合検査試験済み(PSEの規格対象商品はMS-TW2P SERIESのみです)、技術基準適合証明マーク取得済み
付属品充電用USBケーブル・イヤーピース(S/M/L)
色ブラック
質量(g)充電ケース:約33、イヤホン:約4(片方のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:48×33×42、イヤホン:25×18×24(イヤーピースM装着時)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・ダブレット・オーディオ製品
端末仕様登録可能端末数:最大8台
マイクロホン-42dB±3dB
通信方式Bluetooth Ver5.0 Class2
入力インピーダンス(Ω)16
使用時間通話・音楽再生:約2.5~3時間、待受:最大100時間、[充電ケース使用時]通話・音楽再生:約15~18時間(イヤホンを約5回分充電可能)
充電時間充電ケース:約3時間、イヤホン:約1時間
周波数範囲2.4GHz
内蔵電池リチウムポリマー電池(イヤホン・充電ケース)
再生周波数(Hz)20-20000
バッテリー容量(mAh)充電ケース:容量:800 / 密度:413WH/L(約5回分)、イヤホン:容量:50
防水仕様IPX4相当の防汗設計
通話方式ステレオ方式
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ6mm
プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCPA(リモートコントロール) HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
音圧感度(dB)91dB±3dB
通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC AAC
内容量1個