防水Bluetooth片耳ヘッドセット
ブラック色
|
(1件のレビュー)
Bluetooth 5.0に対応しています。
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。
完全に耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。
イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。
電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。
電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。
充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。
音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。
SCMS-T対応で音楽やワンセグも楽しめます。
付属品イヤーピース2個、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)
適合機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器
色ブラック
質量(g)約11
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
感度【マイク】-44±2dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×62.5×23.5
連続使用時間(時間)【再生】(最大)約7、【通話】(最大)約10、【スタンバイ時】(最大)約200、【待ち受け】(最大)約200※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
指向性無(全)指向性
伝送方法GFSK
周波数(GHz)2402~2480
BluetoothBluetooth Ver.5.0(Class 2)
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
装着方式片耳
通信距離(m)(最大)約10※使用環境により異なります
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
マルチペアリング○
内容量1個
注意
※イヤーピースは2個とも同じサイズです。1つは本体に装着済です。
※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。
※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。
※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth USBアダプタをお使いください。
※Bluetooth Ver.4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
※class1の機器との接続も可能です。