Jabra SPEAK710+ MS
洗練されたシンプルでスタイリッシュな北欧デザインで、空間をスマートに演出します、BluetoothとUSBが使えて、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等に使えるスピーカーフォンです。背面スタンド付きで自立・安定します、持ち運びができる携帯ポーチ付きで、オフィスだけでなく利用シーンを限定することなく使えます、無線で2台まで連携ができて、連結時は最大12名までの会議に利用することができます、
付属品ソフトポーチ、USBドングル
色ブラック
質量(g)298
インターフェースUSBまたはBluetooth
保証期間2年
アズワン品番64-3711-41
無線無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
通話時間(時間)最大連続/15
内容量1個
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07