Amphenol FCI, メモリカードコネクタ, SD カード 10 極, メス 10067847-001RLF

Amphenol FCI, メモリカードコネクタ, SD カード 10 極, メス 10067847-001RLF AMPHENOL

仕様
カードタイプ = SD カード
オス・メス = メス
コンタクト数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 1.7 mm, 2.5 mm, 3.325 mm
ボディ向き = 横型
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
端子方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 28.5mm
幅 = 29mm
深さ = 2.8mm
寸法 = 28.5 x 29 x 2.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(300個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49801859 10067847-001RLF
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする