Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス
仕様
コンタクト数 = 9
プラグ/ソケット = プラグ
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = プラグイン
シェルサイズ = 16
定格電流 = 13A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 1.5 kV ac
接合型 = バヨネット
ボディ向き = ストレート
シリーズ = AHD
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ポール形式 = 9P
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
プラグ/ソケット = プラグ
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = プラグイン
シェルサイズ = 16
定格電流 = 13A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 1.5 kV ac
接合型 = バヨネット
ボディ向き = ストレート
シリーズ = AHD
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ポール形式 = 9P
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31