Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS1
仕様
シリーズ = UPC
コネクタタイプ = RADSOK
行数 = 1
コンタクト数 = 2
ケーブルサイズ = 35 mm2
定格電流 = 250A
動作電圧 = 1000V
コネクタジェンダー = オス
コンタクトジェンダー = メス
キータイプ = A
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コネクタタイプ = RADSOK
行数 = 1
コンタクト数 = 2
ケーブルサイズ = 35 mm2
定格電流 = 250A
動作電圧 = 1000V
コネクタジェンダー = オス
コンタクトジェンダー = メス
キータイプ = A
動作温度 Min = -40℃
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31