AVX タンタルコンデンサ 20V 10μF ±10%

AVX タンタルコンデンサ 20V 10μF ±10% AVX AVX タンタルコンデンサ 20V 10μF ±10% AVX

RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49827829 TPSC106K020R0500 1リール(500個)
オープン
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49827847 TPSC106K020R0500 1袋(5個)
オープン
719
791 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49827813 TPSC106K020R0700 1リール(500個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49827838 TPSC106K020R0700 1袋(5個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする