Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き トランジスタ 4 x Output 24 V dc Millenium 3

Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き トランジスタ 4 x Output 24 V dc Millenium 3 CROUZET

長さ(mm)100 取付方式DINレール モジュールロジック制御モジュール シリーズMillenium 3 出力点数4 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート【番号】2 ターミナルタイプネジ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入力点数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50088335 88974042 リレー デジタル 8
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
50088344 88974142 トランジスタ アナログ、デジタル 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする