DCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2237シリーズ
仕様
電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ
許容入力 = 8.1 W
出力スピード = 4450 rpm
軸径 = 3mm
最大出力トルク = 12 mNm
長さ = 49.2mm
寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm
許容電流値 = 900 mA
シリーズ = 2237
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
DCモータータイプ = ブラシ
許容入力 = 8.1 W
出力スピード = 4450 rpm
軸径 = 3mm
最大出力トルク = 12 mNm
長さ = 49.2mm
寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm
許容電流値 = 900 mA
シリーズ = 2237
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31