Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装 2.4 V

Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装 2.4 V BROADCOM

ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 順電圧(V)2.4 実装方法スルーホール実装
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49868973 HLMP-HG71-WY0DD 1袋(25個) 5 Dia.×8.71 砲弾型 630 2400
オープン
2,760
3,036 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49868998 HLMP-LG71-XZ0DD 1袋(25個) 3.8×3×10 楕円形 626 1660 , 2900
オープン
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

返品不可
49868885 HLMP-HL71-XZ0DD 1セット(2000個) 5 Dia.×8.71 砲弾型 594.5 アンバー 1990
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49868894 HLMP-HL71-XZ0DD 1袋(25個) 5 Dia.×8.71 砲弾型 594.5 アンバー 1990
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49868964 HLMP-HG71-WY0DD 1セット(2000個) 5 Dia.×8.71 砲弾型 630 2400
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49868989 HLMP-LG71-XZ0DD 1セット(2000個) 3.8×3×10 楕円形 626 1660 , 2900
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする