EPCOS 表面実装インダクタ

EPCOS 表面実装インダクタ EPCOS

長さ(mm)5.6 高さ(mm)5 奥行(mm)5 シリーズSIMID 材質(コア)フェライト パッケージ2220
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49919215 B82442T1334K050 1袋(5個) 280m 3.29Ω 330 μ 3.4MHz
オープン
939
1,033 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49919093 B82442T1106K050 1リール(1500個) 46m 112Ω 10 m 500kHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49919109 B82442T1153K050 1リール(1500個) 1.26 190mΩ 15 μ 16MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49919118 B82442T1153K050 1袋(5個) 1.26 190mΩ 15 μ 16MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49919127 B82442T1154K050 1リール(1500個) 410m 1.5Ω 150 μ 4.6MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919136 B82442T1154K050 1袋(5個) 410m 1.5Ω 150 μ 4.6MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919145 B82442T1183K050 1リール(1500個) 1.09 210mΩ 18 μ 14MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919154 B82442T1183K050 1袋(5個) 1.09 210mΩ 18 μ 14MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919163 B82442T1225K050 1リール(1500個) 100m 22.5Ω 2.2 m 1.2MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919179 B82442T1225K050 1袋(5個) 100m 22.5Ω 2.2 m 1.2MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919188 B82442T1335K050 1リール(1500個) 85m 32.8Ω 3.3 m 1MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919197 B82442T1335K050 1袋(5個) 85m 32.8Ω 3.3 m 1MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919206 B82442T1334K050 1リール(1500個) 280m 3.29Ω 330 μ 3.4MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49919224 B82442T1475K050 1リール(1500個) 73m 48.6Ω 4.7 m 800kHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49919233 B82442T1475K050 1袋(5個) 73m 48.6Ω 4.7 m 800kHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49919249 B82442T1473K050 1リール(1500個) 700m 519mΩ 47 μ 8MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919258 B82442T1473K050 1袋(5個) 700m 519mΩ 47 μ 8MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919267 B82442T1685K050 1リール(1500個) 65m 60.3Ω 6.8 m 600kHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919276 B82442T1685K050 1袋(5個) 65m 60.3Ω 6.8 m 600kHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49919285 B82442T1684K050 1リール(1500個) 210m 5.87Ω 680 μ 2.3MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49919294 B82442T1684K050 1袋(5個) 210m 5.87Ω 680 μ 2.3MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする