ABB インバータ ACS355 400 V 0.75 kW 0.75 kW ACモータ

ABB インバータ ACS355 400 V 0.75 kW  0.75 kW ACモータ ABB

仕様
許容入力 = 0.75 kW
フェーズ = 3
電源電圧 = 400 V
許容電流値 = 2.4 A
出力周波数 = 0 → 600Hz
併用可能製品 = 0.75 kW ACモータ
周囲温度 = -10 → +40℃
全体の幅 = 70mm
全長 = 239mm
全体的な深さ = 187mm
コントロールパネル = なし
ドライブタイプ = ベクトル制御
フィルタを含む = あり
機能 = モータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49949787 ACS355-03E-02A4-4
オープン
52,980
58,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする