Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 267Ω

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 267Ω ARCOLECTRIC

長さ(mm)5.6 寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)2.3 シリーズMRA0207 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)267 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50031757 MRA0207267RBTA015 1袋(5個)
オープン
800
880 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50031748 MRA0207267RBTA015 1箱(500個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする