Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 33.2kΩ
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
抵抗(kΩ)33.2
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
内容量1箱(500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30