Block DINレールトランス

Block DINレールトランス - BLOCK
定格一次電圧(V)230ac,400ac定格二次電圧(V)±110ac,±120ac,±55ac,±60ac最高温度(℃)+40出力点数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50066687MIT/I/10096106.596×106.5×842.2kDINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50066696MIT/I/160968896×88×1052.9kDINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50066705MIT/I/250103114103×114×1054.7kシャーシ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50066714MIT/I/500111148111×148×1508kシャーシ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50066723MIT/I/63729972×99×781.3kDINレール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする