BLOCK
BLOCKの 電源(制御機器)
BLOCKの 変圧・変換
BLOCKの トランス
Block DINレールトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50066687
品番
MIT/I/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格一次電圧(V)
230ac,400ac
定格二次電圧(V)
±110ac,±120ac,±55ac,±60ac
長さ(mm)
96
幅(mm)
106.5
寸法(mm)
96×106.5×84
質量(g)
2.2k
取付方式
DINレール
奥行(mm)
84
最高温度(℃)
+40
出力点数
2
定格電力(VA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応