Brad ロボットケーブル 24 AWG

Brad ロボットケーブル 24 AWG BRAD

コネクタB未処理終端 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
芯数
シース色
断面積(mm2)
許容電流(A)
許容電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1200270099 50072454
1200270099 50072454
50072454 1200270099 ストレートM8 3 【コネクタA】3 0.25 ポリウレタン(PUR) - - -
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50072436 1200270086 ストレートM8 3 【コネクタA】3 0.25 ポリウレタン(PUR) - - -
オープン
1,998
2,198 (税込)
取扱停止中

返品不可
50072445 1200270090 ライトアングルM8 3 【コネクタA】3 0.25 塩化ビニール(PVC) - - -
オープン
3,698
4,068 (税込)
取扱停止中

返品不可
50072533 1200270152 ライトアングルM8 4 【コネクタA】4 0.25 - 3 60ac、75dc 24 AWG
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50072655 1200650964 ストレートM12 8 【コネクタA】8 - - 3 60ac、75dc 24 AWG
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50072664 1200651800 ライトアングルM12 8 【コネクタA】8 - ポリウレタン(PUR) - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする