EATON(イートン)
Eaton ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
取付方式
DIN Rail
シリーズ
EASY
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
出力点数
入力方式
入力点数
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50102947
EC4P-221-MRXX1
Relay
6
Analogue, Digital
12
24dc
オープン
¥
114,210
¥125,631
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50102886
EASY512-AC-R
Relay
4
Digital
8
100→240ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50102895
EASY512-DA-RC
Relay
4
Analogue, Digital
8
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50102904
EASY512-AB-RC
Relay
4
Analogue, Digital
8
24ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50102913
EASY819-AC-RC
Relay
6
Digital
12
100→240ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50102929
EASY719-DA-RC
Relay
6
Analogue, Digital
12
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50102938
EASY719-AB-RC
Relay
6
Analogue, Digital
12
24ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50102956
106393
Relay
6
Analogue, Digital
12
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50102965
EASY820-DC-RC
リレー
7
Analogue, Digital
12
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください