Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:4mm, 872271SLS

Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:4mm, 872271SLS FACOM

Facom SLSアタッチメントソリューションを備えた工具で、落下の危険性を防止
FACOMが厳選したテスト済みの回転式けん縮ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた状態で工具を使用可能
トリガシステム:労力を30 %軽減
自動スイベルブレード:すばやく簡単に被覆を除去
二重の安全性:切断ブレードを出すとトリガがロック、ブレードが戻らないようにロック
対応ケーブル:直径4~28mmのPVCケーブル

仕様●リ: 最小寸法(mm)4 最大寸法(mm)28 ストリップ範囲(mm)4 → 28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50116046 872271SLS
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする