セラミックヒーター 人感センサー付き

セラミックヒーター 人感センサー付き YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

人感センサー付きで無駄な運動をせず省エネ。人がいるときだけ運転し、いないときは自動停止(感知距離:約2m以内 (上下60度以内/左右60度以内))。

用途セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)0.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49735736 DMSF-J06(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
49735745 DMSF-J06(B) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
45161666 DMSF-J061(W) ホワイト×ゴールド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49735736
2023-02-07
用途:
簡易トイレ内の凍結防止及び暖房
中部スノーアライアンス株式会社 様

時には外気温-20℃にも及ぶスキー場山頂の簡易トイレ内で使用。限りがあるスペースに邪魔にならないようコンパクトな物を探しておりました。実物は写真を見ての予想よりさらに小さかったです。小さい割にはしっかりと納得いく温風を出してくれます。
商品はとても満足してますが、商品に関する情報に追加をお勧めします。
暖房機器選びに大事なのは出力であり消費電力をよく参考にされますが、どこにも記載されてないように思えます。小さいから特にどれほどの暖房能力があるのか気になるのに載っていないので購入に戸惑いました。型番から何となく予想しその通りでしたがしっかりと記載した方が良いですよ。
そうすればもっと選ばれる機会が増える商品かと思います。
ちなみに消費電力は600Whです。

1人が参考にしています
対象商品:
49735736
2023-02-08
用途:
脱衣所に

朝寒い時着替えが楽になりました。お値段もお手頃
何もないときより全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする