YAMAZEN(山善)
加湿器用 クリーンフィルター 抗菌カートリッジ (1セット入り)
クリーンフィルター(MZ-CF55)と抗菌カートリッジ(MZ-KC55)の1セット。
用途
水アカ、白粉の付着を軽減し水槽内の雑菌繁殖を抑える。
適合機種
MZ-D55、MZH-A55、MZH-A551、MZH-A552
質量(g)
クリーンフィルター:100、抗菌カートリッジ:40
交換目安
1日約8時間の運転で約半年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリーンフィルター:75×75×81、抗菌カートリッジ:91×91×12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49735946
MZC-55
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください