省エネふわふわ ホットカーペット 本体
お手持ちのラグにぴったり合うサイズ。クッション性が高く、長時間座ってもふんわり快適。階上の物音や衝撃音を特殊断熱構造の裏面が吸収し、軽減する。4重構造による優れた断熱・保温性で、発熱体からの熱を床材へ逃がしにくい。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。暖房面切替:全面・左・右と暖房面を切りかえることができ経済的。6時間後自動OFFタイマー。裏面すべり止め加工。
用途電気カーペット、足元暖房として。
コード長さ(m)1.5
表面温度(℃)(中)35、(強)45
材質ポリエステル100%
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年
内容量1枚
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出